5mm t型レンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
289件の「5mm t型レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ 17mm」、「六角レンチ 8mm T」、「t型ヘキサゴンレンチ」などの商品も取り扱っております。
六角棒レンチ(T型) TRUSCOランキング1位
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング2位
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

T型ヘキサゴンレンチ KTCランキング3位
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

T型レンチ WILLIAMSランキング4位
1本
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

T型 六角棒 スパナ エイトランキング5位
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼。PP形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
715税込787
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチ
全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状T型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
1本
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状ボールサイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼ハンドル幅(mm)98
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)